LED誘導灯 アイズ棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50340213 品番LYD-6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!

全長(cm)52 用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!! 直径(Φmm)34 機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 使用乾電池単2×2本(電池別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
現場作業
建設業・工事業

防水機能はないかもしれませんが雨天使用でも問題なく屋外で使用できた。安価なコストではあるが、使い勝手がよく、お尻のストラップがあることで引掛けての使用もでき、大変満足しました。

対象商品:
50340213
2023-08-10
用途:
イベントの通行がスムーズに動けるよう合図灯として利用
株式会社 まるいち 様 (卸売・小売業)

価格としては満足できるものでした、担当者から喜ばれました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする