WING ACE
WING ACEの 合図灯・手旗
WING ACEの 合図灯
LED誘導灯 アイズ棒 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50340229
品番
LYD-12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
色
赤
全長(cm)
80
用途
車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
直径(Φmm)
34
機能
早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池
単2×2本(電池別売)