セイユー
セイユーの ナット
セイユーの ゆるみ止めナット
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
呼び
M06
注文コード
50340396
品番
PFS-K-06
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。
スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。
目視で施工完了を確認する事が出来ます。
呼び
M06
用途
既設のボルト・ナットに取付可能です。
高さ(mm)
3
対辺(mm)
10
線径(Φmm)
0.6