セイユー
セイユーの ナット
セイユーの ゆるみ止めナット
脱落・防止スプリング ペタルファスナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
呼び
M08
注文コード
50340405
品番
PFS-K-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。
スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。
目視で施工完了を確認する事が出来ます。
呼び
M08
用途
既設のボルト・ナットに取付可能です。
高さ(mm)
3.5
対辺(mm)
13
線径(Φmm)
0.7