園芸クリップ

(114件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 50340755 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。

材質ポリプロピレン サイズ3.4×3.8cm 質量(g)2 使用可能支柱径(mm)6〜10 用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
野菜の枝、蔓の誘引

紫外線にも強く、バネも強さもちょうどいいです。
挟みやすく、良い商品だと思います。

2025-05-29
用途:
ツル科の細い茎固定に
その他業種

8mm以下の支柱にツル科植物の細い茎を固定するのに大変役立ちます。

2人が参考にしています
対象商品:
89570826
2025-06-22
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

キュウリやトマト・ナスなど、野菜類の誘引に、たいへん重宝しています。

対象商品:
50340755
2025-05-05
用途:
苗木の定植
不動産業

苗木の転倒防止に添え木に軸を固定しましたが、簡単に止めることができて大変便利でした。

対象商品:
89570835
2024-06-20
用途:
使用してみないと
サービス業

商品が届いて早速使用した結果は太さ11ミリの支柱に挟み込むに丁度良いです、このタイプの大の大きさのクリップでは挟んでもクランプ自体がグラグラするから駄目で大大だとシッカリ支柱を挟み込むのでトマトやナスの枝がグラグラしないので良いです。

対象商品:
89570817
2024-09-09
用途:
家庭菜園の苗木の固定に使用
製造業

簡単に家庭菜園の多用途に対応できて満足。先端の固定部分の大きなものあればさらに用途が増える。

対象商品:
89570835
2024-07-04
用途:
トマト&キュウリの枝を止めるため
サービス業

大玉トマトの枝が大きくなって大は時々外れていたので
大大を買って止めてみましたとても快調です

対象商品:
89570835
2024-06-18
用途:
トマトを支柱にとめる。
農・林・水産業

一番大きいサイズで使いやすいです。インシュロック、針金、テープと比べて再利用も簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする