曜日別特売
PTP-EG121CG 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム 50340868

PTP-EG121CG 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム 50340868
PTP-EG121CG 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム 50340868
PTP-EG121CG 楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム 50340868

楽器用導電塗料タッチアップペン

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(40mL×10本)
内容量1セット(40mL×10本)注文コード50340868品番PTP-EG121CG
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
注意
※高温多湿お避け下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: テレビリモコンの接点不良改善に
農・林・水産業

リモコンをバラして基盤との接触面に塗布してみました。
キャップに付いている筆は使わずに薄く塗るのがコツです。厚く塗ると剥がれたり誤作動の原因になります。

対象商品 : 50340877
2022-01-29
用途: テレビリモコンの修理
AKE技術設計

リモコンのラバースィッチが、グリグリ押しても稀にしか反応しなくなってました。
リモコンを分解してラバーの裏面の導電剤が剥がれていたので、本塗料を薄く塗布しました。
スイッチ感度が戻り、軽いタッチで操作できるようになりました。

5が参考にしています
対象商品 : 50340877
2022-03-11
用途: キッチンタイマーの接点復活

キッチンタイマーのスイッチ押しても、反応しなくなったので、
黒い接点部分に、塗って1日放置。
その後の反応の軽快さにびっくり!
反応の悪いリモコンにも使えそうです。
少し気になったのは、中の筆が大きすぎること。
先の細い筆なら使いやすくてもっといいのに・・・。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする