NST-23CL squ+ ナチュラ ストックス サンカ 50341053 NST-23CL squ+ ナチュラ ストックス サンカ 50341053 NST-23CL squ+ ナチュラ ストックス サンカ 50341053 NST-23CL squ+ ナチュラ ストックス サンカ 50341053

squ+ ナチュラ ストックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50341053 品番 NST-23CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。
積み重ねても、物の出し入れがスムーズ!
コロ付きだから狭い場所でも楽に引き出せます。
使用しない時などは、コンパクトに収納可能。
ハンドル付きなので持ち運びも簡単です。
日用品や食品などのストック、ホビー用品の収納に!

材質ポリプロピレン 規格23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×340×230 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×265×205 製品質量(g)約565

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする