S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。
ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリーと単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。
最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。
ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。
ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。
白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。