IRWIN
IRWINの 懐中電灯・ライト
IRWINの ペンタイプライト
COBスーパーブライトペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50341726
品番
M5121452
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コンパクト設計のペン型LEDライトです。
マグネット付360度回転クリップで狭い作業スペースにも非常に便利です。
夜間も強烈な光が広く行き渡ります。
電源
単4形アルカリ電池×3本(充電式電池使用可)
明るさ(Lm)
最大400(アルカリ電池使用時)
防水性
IP54防塵・防滴
付属品
テスト用単4型マンガン電池3本
質量(g)
62(テスト電池含む)
光源
高輝度COB LED
サイズ(mm)
30(W)×25(D)×165(L)
点灯時間
約8時間
注意
※LEDの特性上、長時間使用時に明るさは減少します。