セキセイ
セキセイの PCアクセサリー
セキセイの PCバッグ/キャリングバッグ
セキセイの PCインナーケース
フィンダッシュ バッグインバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50342207
品番
FINN-7721(CD)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中身が見えるメッシュ生地採用。深すぎない背面ポケットと持ち運びに便利な取っ手付き。
カバンの中をスッキリ整理。A4サイズが入る後ろポケット!ファイルや雑誌、小物も収納可能。
色
クラウド
用途
書類とビジネスツールを効率的に収容。身の回りの品をコンパクトに整理。
材質
PVC、ナイロン、ポリエステル
質量(g)
190
本体サイズ(mm)
ヨコ355×マチ幅15×タテ250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50342207
FINN-7721(CD)
50342198
FINN-7721(PUM)
フィンダッシュ バッグインバッグ
セキセイ
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
JIS規格改正に伴い改正されました