※面付け

ELM012L エコノミーラベル ヒサゴ 50342514 ELM012L エコノミーラベル ヒサゴ 50342514 ELM012L エコノミーラベル ヒサゴ 50342514 ELM012L エコノミーラベル ヒサゴ 50342514 ELM012L エコノミーラベル ヒサゴ 50342514 ELM012L エコノミーラベル ヒサゴ 50342514

エコノミーラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 50342514 品番 ELM012L
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能なので、大量に印刷したい場合にも便利です。

サイズA4 紙厚(mm)0.15(ラベルのみ:0.10) 面付24面/四辺余白 寸法(mm)210×297 坪量(g/m2)144 アズワン品番64-8847-20 適合プリンタカラー・モノクロコピー、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写
注意
レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では、トナーが定着しにくい場合があります。
塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする