PR-020 酸化セリウム AUG 50343248 PR-020 酸化セリウム AUG 50343248 PR-020 酸化セリウム AUG 50343248

酸化セリウム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50343248 品番PR-020
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

酸化セリウム100%

用途ガラス研磨用 質量(g)65 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50343248
2021-01-27
用途:
車のフロントガラスの傷取り
建設業・工事業

車のフロントガラスにワイパー傷ができ運転中に気になる位置だったため、ガソリンスタンドで補修できるか相談したところ、ガラスの業者に相談してみないとわからないし、場所が場所だけに車検に通らない可能性もあるので最悪交換になるかも、、、とのこと。安価だし物は試しに、、、と購入してみました。結果から言うと完全には消えてはいないのですが8割がた目立たなくなりました。もちろん運転中に気になる、ということはなくなりました。まだ半分残っているのでもう一度作業をすればもっと消えそうです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする