カイスイマレン
カイスイマレンの ゴミ箱
カイスイマレンの 集積保管用ゴミ箱
ジャンボアルミメッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50343589
品番
AT910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種類
集積保管庫
材質
本体/アルミ、メッシュ部/鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
容量(L)
約910(45Lゴミ袋 20個相当)
色
シルバー
仕様
キャスター付き
質量(kg)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1220×910×1070、折りたたみ収納時:奥行175
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません