HG1000TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343939 HG1000TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343939 HG1000TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343939 HG1000TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343939 HG1000TC(ツートン、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 50343939

ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約1000(45Lゴミ袋22個相当) 仕様キャスター付 注文コード50343939 品番HG1000TC(ツートン、キャスター付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥157,000
この商品は容量・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る

●耐久性抜群で軽量。
●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。
●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。
●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。
●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。
●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。
●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション

容量(L)約1000(45Lゴミ袋22個相当) 用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 仕様キャスター付 材質FRP 質量(kg)36 上部:アイボリー、下部:ダークグリーン 種類ゴミ集積保管庫 キャスターΦ100キャスター 自在ストッパー付2個 自在2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×960×1250 キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50343939 HG1000TC(ツートン、キャスター付) 08539466 HG1000C(単色、キャスター付) ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 1台 119,800 税込131,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50343939 HG1000TC(ツートン、キャスター付) 64159098 HG 【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン 1台 53,980〜 税込59,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50343914
2021-04-27
用途:
日常のゴミ集積
ツールアライブ 様 (建設業・工事業)

以前のものは蓋が内側に収納されていた為、ゴミが溜まると引っ掛かって開閉が不便であったが、本品は外側に開閉する為、使い勝手が非常に良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08539493
2018-01-23
用途:
工場の産業廃棄物

工場で発生する産業廃棄物の集積用に使用している。(ストッパーを効かせても強風「風速20m以上」で移動したため、ロープでつないでいる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする