※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

7.0x105mm ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50349118 品番EA827HT-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,048
販売価格(税別)
3,680
刃径(Φmm)7 材質コバルトハイス 刃長(mm)55 全長(mm)100 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-13 刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする