※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの リーマ
エスコの ハンドリーマ
8.0x115mm ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50349154
品番
EA827HT-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,466
販売価格(税別)
¥
4,060
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
60
全長(mm)
115
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-15
刃数
4