※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの リーマ
エスコの ハンドリーマ
15.0x175mm ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50349486
品番
EA827HT-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
90
全長(mm)
175
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-29
刃数
4