※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの リーマ
エスコの ハンドリーマ
16.0x185mm ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50349547
品番
EA827HT-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,175
販売価格(税別)
¥
9,250
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
95
全長(mm)
185
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-31
刃数
4