※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの リーマ
エスコの ハンドリーマ
3.5x 75mm ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50349784
品番
EA827HT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.5
材質
コバルトハイス
刃長(mm)
40
全長(mm)
75
シャンク
ストレートシャンク
刃形
ストレート
エスコ品番
EA827HT-6
刃数
4