※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50349985 品番EA827HV-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,735
販売価格(税別)
8,850
刃径(Φmm)16 材質コバルトハイス 刃長(mm)85 全長(mm)215 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HV-14 刃数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする