※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0x130mm/MT-1 マシンリーマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50350414 品番EA827HV-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,732
販売価格(税別)
6,120
刃径(Φmm)6 材質コバルトハイス 刃長(mm)50 全長(mm)130 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HV-4 刃数6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする