MO150 標準ノギス モノタロウ 50351158 MO150 標準ノギス モノタロウ 50351158 MO150 標準ノギス モノタロウ 50351158 MO150 標準ノギス モノタロウ 50351158

標準ノギス

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50351158 品番 MO150
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。

測定範囲(mm)0-150 最小読取値(mm)0.05 用途外径、内径、段差、深さの測定に 材質ステンレス 寸法A(mm)228 寸法F(mm)3 寸法D(mm)40 寸法E(mm)16 寸法B(mm)77 寸法C(mm)16.5 器差(mm)0.05
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に付着している油やゴミ、切粉などの汚れをふき取ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50351176
2026-03-15
用途:
計測
農・林・水産業

デジタル使用していましたが、時々しか使用せず、短時間使用で電池切れに液晶見えなくなり買い替え、アナログが時々使用には向いています。

1人が参考にしています
2026-02-25
用途:
部材の計測

視力が落ちてきたのでデジタルを使っていましたが電池の管理が面倒でアナログに戻しました。手になじみとても使いやすいです。二輪をいじることが多いのですがサイズ的にもちょうど良いと感じてます。

2026-01-21
用途:
長い物の計測

とにかく安価。これに尽きる。
精度もノギスとして必要十分なので価格が高くなりがちな長物用ノギスを気軽に使うことが出来る。
400mmまで計測できるノギスもラインナップに入れて欲しいところ。

2025-12-13
用途:
機械部品等の寸法測定
製造業

しっかりした造りで十分使用できます。
ざっくり計測できれば良いと思い安いので購入しましたが、
しっかり計測できるし長く使用できると思います。

2026-01-29
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしていて使用に際して何ら問題はありません。

対象商品:
50351158
2025-02-04
用途:
材料選定に不可欠
建設業・工事業

既設現場の模様替等、既設配管のサイズや必要なビス、ボルト類の選定に不可欠なので、工具箱に常備したく購入しました。

このサイズだと、端子台ビスから排水管まで結構な部材のサイズを測れるので、かなり便利になりました。

対象商品:
50351158
2025-01-19
用途:
DIYで使用
製造業

海外ブランドの物を使用していましたが、スライドがザラザラして感触が良く無かったので、こちらの商品を購入しました。動作はスムーズで、職場で使っている日本ブランドの物と変わらないので安心しました。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

丈夫で、美しいです。
使用している者からも、評判です。
実物は画面でしか確認できなかったけど、買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
JIS認証製品ですか。
回答:
JIS認証製品ではありません。
2023-09-08
質問:
商品自体にシリアルナンバーもしくは型式の刻印はありますか。
回答:
シリアルナンバー及び型式の刻印はございません。
2023-09-08
質問:
ケースのみの取扱いはございますか。
回答:
取扱いございません。
1人が参考にしています
2023-09-08

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする