ハンドマグネットリフター

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50351185 品番-
在庫数量:残り249点
販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。

吸着力(N)1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg)30 用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(磁石)フェライト磁石
注意
※吸着力は対象の板厚や材質などで低下しますので十分ご注意ください。
※ホイストなどには使用できません。
※用途以外で使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50351185
2021-03-09
用途:
鉄板移動

取っ手が持ちやすくて良いのですが、マグネットがやや外しにくいかなぁ〜、って感じです。まだ使い始めたばかりなので、使いやすい方法を見つけていきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ON/OFFの切り替え方法を教えてください。
回答:
■吸着の場合-本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。
■離脱の場合-ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。
2024-06-13

「リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする