折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50352689 品番 -
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。

適合50L用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)529×365×19 ブルー 材質PP 質量(g)450 外寸法・幅(mm)529 外寸法・高さ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)365
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
物品整理や保管時に使用

長期保管時の埃の混入を防ぎたかったので購入しました。やや華奢な印象を受けましたが、実際使ってみると問題無く機能している様です。コンテナを積み重ねる場合は、最上段にだけ使用しています。

2025-11-20
用途:
コンテナ(部品入れ)のフタに使用しています
サービス業

コンテナ(部品入れ)用のフタに使用しています。コンテナが丈夫なので、もう少し厚手になるとさらに良いと思います。埃除けのフタとしては、全く問題はありません。意外と高額なので、価格もさらに安いと助かります。

対象商品:
50352689
2026-02-07
用途:
部屋の荷物整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

購入した折りたたみコンテナの蓋として購入。サイズもピッタリで大満足しています

2025-02-25
用途:
イベント出展の荷物を入れて運んでいます。
製造業

軽くて使いやすく、コンテナを重ねる際に重宝します。ただ、乗せるだけのタイプなので、コンテナにカチッとハマるともっといいなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
50352689
2023-08-31
用途:
実験用品の収納、運搬
教育・研究機関

コンテナとセットで再購入。コンテナともども普通に良い商品ですが,本体に対しフタの価格が難点です。半額くらいになると嬉しいですね。
運搬時などは,本体からフタがずれないように,かつ取り扱いやすいように,ゴム紐をかけると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
50352689
2023-11-03
用途:
在庫保管
卸売・小売業

ほこりが入らず便利ですが、もう少しお値段が下がると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
66088435
2021-10-05
用途:
現場の小物の整理整頓

箱だけだと、ほこりが入りので購入しました。
お値段が高めなので、もう少し安くなるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
66088435
2021-10-06
用途:
折りたたみコンテナの蓋
運輸・通信業

もう少し強度があっても良いと思う。青色と緑色で違うのか?コンテナ本体の縁と穴の位置が合わせられるので、ダイヤルロックが付けられるのは良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする