- キッチンバスケット モノタロウ 50352716 - キッチンバスケット モノタロウ 50352716 - キッチンバスケット モノタロウ 50352716

キッチンバスケット

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50352716 品番 -
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。

有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)331×231×97 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×305×105 ライトグレー 仕様角型 質量(g)294 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 有効内寸(mm)331×231×97 外寸法(mm)405×305×105 外寸法・高さ(mm)105 外寸法・奥行(mm)305 外寸法・間口(mm)405
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと、きずがつくことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:24
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
素材の洗い
サービス業

とてもしっかりとしたバスケットです。色も清潔感があります。

対象商品:
50352716
2025-07-03
用途:
野菜収穫
運輸・通信業

家庭菜園で野菜収穫に使用。適度な大きさで網目もちょうど良い。

対象商品:
50352734
2021-12-15
用途:
部品整理

小箱や袋入りの部品をしまっています。バスケットのままで持ち運ぶことが多いのですが、作りがしっかりしているので安心して取り回せます。

2人が参考にしています
対象商品:
50352707
2020-12-19
用途:
製品を300個入れる容器
有限会社三幸電機製作所 様 (製造業)

肉が厚いので耐久性には問題がない。追加で購入したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
材質を教えてください。
回答:
材質は、PP(ポリプロピレン)です。
2024-07-08
質問:
耐熱温度を教えてください。
回答:
耐熱温度は、100℃です。
2024-07-08
質問:
メッシュの大きさを教えてください。
また、サイズ違いの商品もメッシュの大きさは同じでしょうか。
回答:
メッシュの大きさは、約 縦5o×横2.5oで
サイズ違いの商品もメッシュの大きさは同じです。
2024-07-08

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする