華陽電線
華陽電線の 両面テープ
華陽電線の 両面テープ一般用途用
耐火テープ(中) マイカテープ APT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
50357528
品番
MICA-TAPE-APT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
4
用途
耐火ケーブル接続用
幅(mm)
19
長さ(m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ