曜日別特売
APK=HP 10P X 0.9mm 耐熱電線 APK=HP 華陽電線 50357835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱電線 APK=HP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)注文コード50357835品番APK=HP 10P X 0.9mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

APKシース色は全て灰になります。
EM-APKシース色は全て黒になります。
メーカー耐熱電線は全て丸型になります。
耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。

用途
小勢力回路用耐熱電線
長さ(m)10対数(P)10規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60サイズ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする