ソリス
ソリスの 美容家電
ソリスの ヘアケア
ソリスの ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー ファーストドライ381
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50361283
品番
SD381B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最大風速で速乾性抜群!!
マイナスイオンの力で潤いながら
素早く乾かします。
風量(m
3
/min)
1.5
温風温度(℃)
84(毛髪から約2.5cm)
マイナスイオン機能
900万個/cm
3
色
ブラック
消費電力(W)
1400
付属品
ノズル
質量(g)
780(ケーブル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
2.8
風量風圧
25hPa
風速(m/s)
30.6