曜日別特売
690-01-E 溶接ヘルール カクダイ 50361834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-01-E 溶接ヘルール カクダイ 50361834
690-01-E 溶接ヘルール カクダイ 50361834

溶接ヘルール

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び2.5S材質SUS304注文コード50361834品番690-01-E
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サニタリー継手

呼び2.5S材質SUS304形状ヘルール寸法A(mm)77.5寸法D(mm)21寸法B(mm)63.5寸法C(mm)59.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44393614
2019-09-07
用途: 水用パイプのフランジ用として

ステンレスなので腐食の心配もなく、ステンパイプと溶接して使用した。フランジに溝があるので、合うオーリングを入れジョイントリングで締め付けがうまくいった。水の漏れも無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする