※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-01-F 溶接ヘルール カクダイ 50361843 690-01-F 溶接ヘルール カクダイ 50361843

溶接ヘルール

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3S 材質SUS304 注文コード50361843 品番690-01-F
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び・材質・種類など13種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び3S 材質SUS304 形状ヘルール 寸法A(mm)91 寸法D(mm)21 寸法B(mm)76.3 寸法C(mm)72.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44393614
2019-09-07
用途:
水用パイプのフランジ用として

ステンレスなので腐食の心配もなく、ステンパイプと溶接して使用した。フランジに溝があるので、合うオーリングを入れジョイントリングで締め付けがうまくいった。水の漏れも無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする