※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-03-CXK 異径ヘルール カクダイ 50361929 690-03-CXK 異径ヘルール カクダイ 50361929

異径ヘルール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50361929 品番 690-03-CXK
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サニタリー継手

呼び1.5S×10A 材質SUS304 形状ヘルール 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)17.3 寸法C(mm)11.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする