※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-03-DXN 異径ヘルール カクダイ 50361974 690-03-DXN 異径ヘルール カクダイ 50361974

異径ヘルール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50361974 品番 690-03-DXN
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

サニタリー継手

呼び2S×25A 材質SUS304 形状ヘルール 寸法A(mm)64 寸法B(mm)34 寸法C(mm)28.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする