※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
両へルールエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
8A
材質
SUS316L
注文コード
50362105
品番
691-05-J
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
8A
材質
SUS316L
形状
エルボ
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
34
寸法B(mm)
55
寸法A(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材