※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
片へルールエルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1.5S
材質
SUS316L
注文コード
50362175
品番
691-06-C
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・材質・種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
1.5S
材質
SUS316L
形状
エルボ
寸法A(mm)
50.5
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
49
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
35.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材