※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

691-07-F へルールチーズ カクダイ 50362245 691-07-F へルールチーズ カクダイ 50362245

へルールチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び3S 材質SUS316L 注文コード50362245 品番691-07-F
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は呼び・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

サニタリー継手

呼び3S 材質SUS316L 形状チーズ 全長(mm)220 種類サニタリー継手 外径(Φmm)91 寸法B(mm)220 寸法C(mm)110 寸法A(Φmm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする