※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルール同芯レデューサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50362315
品番
691-08-DXA
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
2S×1S
材質
SUS316L
形状
レジューサー
全長(mm)
109
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
64×50.5
寸法C(mm)
109
寸法B(Φmm)
50.5
寸法A(Φmm)
64
商品豆知識
配管工事を支える補助部材