※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルール同芯レデューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50362333
品番
691-08-EXC
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
2.5S×1.5S
材質
SUS316L
形状
レジューサー
全長(mm)
109
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
77.5×50.5
寸法C(mm)
109
寸法B(Φmm)
50.5
寸法A(Φmm)
77.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材