690-11-F 中・高圧クランプ カクダイ 50362419 690-11-F 中・高圧クランプ カクダイ 50362419

中・高圧クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50362419 品番 690-11-F
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

サニタリー継手

呼び3S 材質ステンレスSCS13A(SUS304相当) 形状ヘルール 種類メカニカル継手 寸法A(mm)57 寸法B(mm)143 寸法C(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする