※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2Dクランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50362446 品番 690-13-C
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サニタリー継手

呼び1.5S 形状ヘルール 材質ステンレスSUS304相当 種類- 内径(Φmm)45 寸法A(mm)78 外径(Φmm)64 寸法C(Φmm)45 寸法B(Φmm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392756
2019-11-16
用途:
ダクトクランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりしていて非常に使いやすい。海水に晒されるのでステンレスの持ちを試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする