※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2Dクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50362464 品番 690-13-F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

サニタリー継手

呼び3S 形状ヘルール 材質ステンレスSUS304相当 種類- 内径(Φmm)86 寸法A(mm)122 外径(Φmm)105 寸法C(Φmm)86 寸法B(Φmm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392756
2019-11-16
用途:
ダクトクランプ取り付け
運輸・通信業

しっかりしていて非常に使いやすい。海水に晒されるのでステンレスの持ちを試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする