※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
パイプハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50362543
品番
690-24-E
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サニタリー継手
呼び
2.5S
形状
ヘルール
材質
ステンレス
種類
-
内径(Φmm)
63.5
寸法B(mm)
111
寸法C(mm)
51
寸法A(Φmm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材