※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-24-F パイプハンガー カクダイ 50362559 690-24-F パイプハンガー カクダイ 50362559

パイプハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50362559 品番 690-24-F
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

サニタリー継手

呼び3S 形状ヘルール 材質ステンレスSUS304相当 種類- 内径(Φmm)76.3 寸法B(mm)124 寸法C(mm)55 寸法A(Φmm)76.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392817
2018-05-22
用途:
排水処理場のパイプの固定

蝶ネジタイプなので固定がしやすい。蝶番部の強度も問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする