※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルールホースアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
2.5S
形状
ヘルール
材質
SUS304
注文コード
50362568
品番
690-25-E
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・形状・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
2.5S
形状
ヘルール
材質
SUS304
全長(mm)
101
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
63.5
寸法C(mm)
101
寸法B(Φmm)
63.5
寸法A(Φmm)
77.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材