※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルールホースアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
1S
形状
ヘルール
材質
SUS316L
注文コード
50362577
品番
691-25-A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・形状・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
1S
形状
ヘルール
材質
SUS316L
全長(mm)
81
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
25.4
寸法C(mm)
81
寸法B(Φmm)
25.4
寸法A(Φmm)
50.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材