※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
ヘルールホースアダプター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3S
形状
ヘルール
材質
SUS316L
注文コード
50362613
品番
691-25-F
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥53,768
販売価格(税別)
¥
48,880
バスケットに入れる
この商品は
呼び・形状・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サニタリー継手
呼び
3S
形状
ヘルール
材質
SUS316L
全長(mm)
101
種類
サニタリー継手
外径(Φmm)
76.3
寸法C(mm)
101
寸法B(Φmm)
76.3
寸法A(Φmm)
91
商品豆知識
配管工事を支える補助部材