※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-27-CX6 ヘルール内ネジソケット カクダイ 50362629 690-27-CX6 ヘルール内ネジソケット カクダイ 50362629

ヘルール内ネジソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50362629 品番 690-27-CX6
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

サニタリー継手

種類サニタリー継手 形状ソケット 材質SUS304 寸法BRp1/4 呼び1.5S×6 寸法A(Φmm)50.5 全長(mm)21 外径(Φmm)50.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
圧力計の接手用
株式会社ロキテクノ 様 (製造業)

圧力計のおねじがG 3/8だったのですが、製品のネジソケットに対してシールができませんでした。

対象商品:
44393352
2021-05-26
用途:
塩水配管の接続
製造業

塩水配管で錆やすいので、SUS316があればよかった。

対象商品:
44393361
2015-05-20
用途:
サニタリー機械への水配管接続

へルール配管に直接水配管(ホース)を接続出来て便利です。全閉フタを購入し穴加工を依頼しようと思っていたが、これ1個で加工済みの為、便利で価格も高くないと思われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする