※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HO HSING(ホーシン)
HO HSING(ホーシン)の 送風機
ホーシンブロアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50362726
品番
RB20-520
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
接続口径
吸入口:G1、吐出口:G1
モーター出力(kW)
0.22/0.28(50/60Hz)
電源
【三相】△結線:200〜240、Y結線:380〜440(50/60Hz)
最大風量(L/min)
900/1100(±10%)
質量(kg)
約10.0
電流(A)
【モーター銘板】50Hz/△結線:0.75〜0.84、Y結線:0.44〜0.51、60Hz/△結線:1.0〜0.93、Y結線:0.55〜0.53
モータータイプ
インダクション・2極
保護等級
IP54
最大吐出圧力(kPa)
6.5/8.5(±10%)
モーター絶縁種別型式
F
許容周囲温度(℃)
0〜40
設置場所
室内
許容相対湿度(%)
90以下
構造(軸受)
【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ
運転音(dB)(A)
57/61
最大真空圧(kPa)
6.0/7.5(±10%)
RoHS指令(10物質対応)
対応