※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HO HSING(ホーシン)
HO HSING(ホーシン)の 送風機
ホーシンブロアー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50362735
品番
RB30-520
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
接続口径
吸入口:G1 1/4、吐出口:G1 1/4
モーター出力(kW)
0.38/0.42(50/60Hz)
電源
【三相】△結線:200〜240、Y結線:380〜440(50/60Hz)
最大風量(L/min)
1300/1600(±10%)
質量(kg)
約13.0
電流(A)
【モーター銘板】50Hz/△結線:1.72〜2.41、Y結線:1.10〜1.56、60Hz/△結線:1.93〜1.93、Y結線:1.08〜1.18
モータータイプ
インダクション・2極
保護等級
IP54
最大吐出圧力(kPa)
9.5/13.0(±10%)
モーター絶縁種別型式
F
許容周囲温度(℃)
0〜40
設置場所
室内
許容相対湿度(%)
90以下
構造(軸受)
【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ
運転音(dB)(A)
58/61
最大真空圧(kPa)
8.0/10.5(±10%)
RoHS指令(10物質対応)
対応