接続口径吸入口:G1 1/2、吐出口:G1 1/2
モーター出力(kW)0.76/0.93(50/60Hz)
電源【三相】△結線:200〜240、Y結線:380〜440(50/60Hz)
最大風量(L/min)2400/3000
質量(kg)約15.5
電流(A)【モーター銘板】50Hz/△結線:2.98〜4.67、Y結線:1.92〜3.0、60Hz/△結線:3.6〜3.47、Y結線:1.95〜2.05
モータータイプインダクション・2極
保護等級IP54
最大吐出圧力(kPa)10.0/13.5(±10%)
モーター絶縁種別型式F
許容周囲温度(℃)0〜40
設置場所室内
許容相対湿度(%)90以下
構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZ
運転音(dB)(A)63/64
最大真空圧(kPa)9.0/12.0(±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応