※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GREENCO(グリンコ)
GREENCO(グリンコ)の 送風機
グリンコブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター出力(kW)
0.20/0.23(50/60Hz)
注文コード
50362753
品番
2RB010-7AH11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
モーター出力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高圧力・大風量と多彩なバリエーションとコスト対応力で様々な用途・各メーカーからの置き換えに対応します。
接続口径
吐出口:G1、吸入口:G1
モーター出力(kW)
0.20/0.23(50/60Hz)
電源
【三相】50Hz/△結線:185〜225、Y結線:320〜390、60Hz/△結線:200〜240、Y結線:345〜415
最大風量(m
3
/h)(50/60Hz)
0.92/1.17
質量(kg)
5
保護等級
IP55
最大吐出圧力(kPa)
9.0/12.0(±10%)
モーター絶縁種別型式
F
許容周囲温度(℃)
0〜40
設置場所
室内
許容相対湿度(%)
常温(JIS Z 8703)
運転音(dB)(A)
46/48
最大真空圧(kPa)
8.0/11.0(±10%)
定格電流(A)(50/60Hz)
△結線:1.75/1.75、Y結線:1.0/1.75